VESTIL LM-1NT-4-30 Stacker Powered Lift/Drive, σταθερό πιρούνι 21 ιντσών, μέγεθος 62 ιντσών

Στοιχείο: AG7VQY Μοντέλο: LM-1NT-4-30
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,714.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού
Στυλ μπουμΜη Τηλεσκοπικό
Τύπος μπούμαςΑνυψώστε το Master Boom
Χωρητικότητα4000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.5 "
Βάθος81.5 "
Εκτεταμένη Μήκος81.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού30 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.5 "
Ύψος24.81 "
Μήκος81.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point78 "
Μέγιστη. Μήκος81.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point36 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής5
Μήκος συγκράτησης36 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 36"4000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"3750 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 60"3500 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 72"3250 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 78"3000 lbs.
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 189.45
Ύψος πλοίου (cm)63.02
Μήκος πλοίου (cm)207.01
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΜήκοςΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 36"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 60"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 72"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 78"Τιμή
VESTIL LM-1NT-4-11 Ρυθμιζόμενο πιρούνι με ανύψωση στοίβαξης, Μέγεθος 98 ιντσών | AG7VQW LM-1NT-4-1181.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,558.58
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-24 Stacker Narrow Mast Power Drive Ρυθμιζόμενο μέγεθος 62 ιντσών | AG7VQX LM-1NT-4-2481.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,634.34
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-36 Stacker Powered Lift/Drive, 27 Inch Fixed Fork, 62 Inch Size | AG7VQZ LM-1NT-4-3681.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,794.78
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-11 Stacker Narrow Mast Powered Drive, Ρυθμιζόμενο μέγεθος 90 ιντσών | ΑΓ7ΒΡΑ LM-1NT-6-1181.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,609.54
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-24 Stacker Powered Lift/Drive, σταθερό πιρούνι 27 ιντσών, μέγεθος 90 ιντσών | AG7VRB LM-1NT-6-2481.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,722.59
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-30 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 57 ιντσών | AG7VRC LM-1NT-6-3081.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,828.51
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-36 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 60 ιντσών | AG7VRD LM-1NT-6-3681.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,947.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LM-1NT-4-30 Stacker Powered Lift/Drive, σταθερό πιρούνι 21 ιντσών, μέγεθος 62 ιντσών
€2,714.69 /μονάδα