VESTIL LLF-18 Φόρτωση ελαφρού ανεμιστήρα Επιλογή | AG7VNV

VESTIL Επιλογή ανεμιστήρα φωτός φόρτωσης LLF-18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VNV Μοντέλο: LLF-18

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€333.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρτωση αξεσουάρ φωτός
Κορδόνι36 ίντσες
καλώδιο Μήκος36 "
Ρυθμός ροής Μέσο1500 CFM
Ύψος21 "
Μήκος8"
Μέγιστη. Ρυθμός ροής1800 CFM
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής1300 CFM
Κινητήρας HP3 hp
Φάση1
Ταχύτητα διακόπτη επιλογής3
Τάση120V
Πλάτος21 "
Δουλεύει μεLL-24, LL-40, LL-60, LL-90, LL-SAI-40, LL-SAI-60, HLGN-40, LL-SAF-40, LL-SAF-60, LLS-24, LLS- 40, LLS-60, LLS-90, AALS-40, AALS-60

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Επιλογή ανεμιστήρα φωτός φόρτωσης LLF-18
€333.48 /μονάδα