VESTIL LL-PMPS-60-AC Steel Pallet, Master/Server, AC Powered, 60 Inch Raised Height, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7VPT

VESTIL LL-PMPS-60-AC Steel Pallet, Master/Server, AC Powered, 60 Inch Raised Height, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Είδος: AG7VPT Μοντέλο: LL-PMPS-60-AC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,084.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακομιστής παλετών
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.8 2 x "
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος96 "
Βάθος67.1875 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Μήκος περονοφόρου36 "
Πάχος πιρουνιού1 1 / 2 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
Ύψος χειρολαβής36 "
λαβή Μήκος25.13 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος82.5 "
Μήκος67.187 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης103 3 / 4 "
Μέγεθος τροχίσκου κλειδώματος8 "x 2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εσωτερικό πλάτος Straddle50 1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών32 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Εσωτερικό πλάτος Straddle34 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8"
Επιχείρηση115 volt AC
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος60 "
Τάση115V AC
Πλάτος58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 350.55
Ύψος πλοίου (cm)208.6
Μήκος πλοίου (cm)170.66
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΣυνολικό ανυψωμένο ύψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
VESTIL LL-PMPS-50-AC Steel Pallet, Master/Server, AC Powered, 50 Inch Raised Height | AG7VPP LL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "Ηλεκτρικό115V AC€4,530.23
RFQ
Παλέτα από χάλυβα VESTIL LL-PMPS-50-AIR, Master/Server, παλινδρομική τροφοδοσία αέρα/ελαίου, ανυψωμένο ύψος 50 ιντσών | AG7VPQ LL-PMPS-50-ΑΕΡΑ72.5 "-89 "--€4,530.23
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-DC Steel Pallet, Master/Server, DC Powered, 50 Inch Raised Height, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Ηλεκτρικό Ασύρματο12V DC€4,530.23
RFQ
Παλέτα από χάλυβα VESTIL LL-PMPS-60-AIR, Master/Server, παλινδρομική τροφοδοσία αέρα/ελαίου, ανυψωμένο ύψος 60 ιντσών | AG7VPU LL-PMPS-60-ΑΕΡΑ82.5 "----€5,084.33
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-DC Steel Pallet, Master/Server, DC Powered, 60 Inch Raised Height, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7VPV LL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Ηλεκτρικό Ασύρματο12V DC€5,084.33
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AC Steel Pallet, Master/Server, AC Powered, 72 Inch Raised Height, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "Ηλεκτρικό115V AC€5,943.32
RFQ
Παλέτα από χάλυβα VESTIL LL-PMPS-72-AIR, Master/Server, παλινδρομική τροφοδοσία αέρα/ελαίου, ανυψωμένο ύψος 72 ιντσών | AG7VPX LL-PMPS-72-ΑΕΡΑ96.5 "-125 "--€5,943.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LL-PMPS-60-AC Steel Pallet, Master/Server, AC Powered, 60 Inch Raised Height, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€5,084.33 /μονάδα