VESTIL LHCR-48 Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZFQ Μοντέλο: LHCR-48Cross Ref: 2GWL8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Ύψος ανοίγματος καλωδίου2 1 / 2 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
Ύψος καναλιού1.25 "
Κανάλι Πλάτος2.5 "
ΧρώμαΑσημένιο
Στυλ σύνδεσηορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Βάθος48 "
Ύψος1 1 / 2 "
Μήκος4 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1-1 / 4 "
Αριθμός καναλιών1
Ύψος ανοίγματος1 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος2 1 / 2 "
Χωρητικότητα μονού τροχού10000 lbs.
ΣτυλΠτώση
Πλάτος9 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LHCR-36 Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, Μέγεθος 36 ιντσών | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 πόδια.€276.64
VESTIL LHCR-72 Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, Μέγεθος 72 ιντσών | AB9ZFR 2GWL9 LHCR-7272 "6 πόδια.€556.11
RFQ
VESTIL LHCR-60 Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, Μέγεθος 60 ιντσών | AG7VLF LHCR-6060 "5 πόδια.€379.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LHCR-48 Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, μέγεθος 48 ιντσών
€421.18 /μονάδα