VESTIL L-1818-4 Stacker Narrow Mast Fixed Fork, Μέγεθος 63 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VQW Μοντέλο: L-1818-4Cross Ref: 3KR72

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€161.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας αποβάθρας
Anchor Bolt Dia.1"
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 110 "
Υλικό προφυλακτήραΕνισχυμένο καουτσούκ ενισχυμένο με ίνες
Σχήμα προφυλακτήραL-σχήμα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος18 "
Μήκος4"
ΥλικόΚαουτσούκ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1"
Στερέωση οπών OC W10-1 / 4 "
Αρ. Τρυπών3
Αριθμός οπών3
Αριθμός οπών στερέωσης3
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος18 "
συνολικό πλάτος18 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού18 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού4"
Προβολή4"
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.65
Ύψος πλοίου (cm)46.74
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)45.97
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςAnchor Bolt Dia.Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1ΎψοςΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΤιμή
Μορφοποιημένος προφυλακτήρας VESTIL T-22 Specialty T σχήματος, 3 ίντσες x 22 ίντσες x 22 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΕ Τ-2222 "3 / 4 "16 "22 "3"3 / 4 "3"22 "€134.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL L-1818-4 Stacker Narrow Mast Fixed Fork, Μέγεθος 63 ιντσών
€161.23 /μονάδα