Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UTF Μοντέλο: KNEE-D

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕιδική Dolly
Χωρητικότητα250 lbs.
Κάστερ Ντία.2"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου2 "x 1.25"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαRed
Ύψος καταστρώματος3 3 / 4 "
Μήκος καταστρώματος10 "
Πλάτος κατάστρωμα20 1 / 4 "
Βάθος10 "
Ύψος3.5 "
Μήκος10 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων6
Χωρητικότητα στατικού φορτίου350 lbs.
Πλάτος20.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)51.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Χωρητικότητα
€67.28 /μονάδα