VESTIL JIB-LC-20 Jib, Low Clearance, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου

Στοιχείο: AG7URJ Μοντέλο: JIB-LC-20
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,087.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος δέσμης10.13 "
Μήκος δοκού80 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος65 "
Είμαι δοκός4 "x 10 1 / 8"
Μήκος δοκού88 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος96.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία λειτουργίαςΧειροκίνητο
Συνολικό βάθος96.125 "
συνολικό ύψος67.13 "
Συνολικό μήκος96.13 "
συνολικό πλάτος8"
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Περιστροφή180 μοίρες
Μήκος ραβδωτή80 "
Κάτω από το I-Beam to Bottom Frame57 "
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.25
Ύψος πλοίου (cm)165.1
Μήκος πλοίου (cm)244.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΕίμαι δοκόςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL JIB-LC-10 Jib, Low Clearance, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URH JIB-LC-101000 lbs.4"4 "x 6"63 "€1,782.40
RFQ
VESTIL JIB-LC-3 Jib, Low Clearance, 300 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URK JIB-LC-3300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"61 "€1,666.58
RFQ
VESTIL JIB-LC-6 Jib, Low Clearance, 600 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου | AG7URL JIB-LC-6600 lbs.4"4 "x 6"63 "€1,712.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JIB-LC-20 Jib, Low Clearance, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Βάση τοίχου
€2,087.42 /μονάδα