VESTIL JBOL-48-12 Jumbo Steel Pipe Bollard, 16 x 16 x 48.19 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UQE Μοντέλο: JBOL-48-12

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης16.94 "
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Πάχος βάσης1 / 4 "
Πλάτος βάσης16 29 / 32 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος48.19 "
Αντίσταση αντίκτυπου4000 λίβρες. @ 4 mph
Περιλαμβάνει(4) Τρύπες στερέωσης 5/8"
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.12 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.12 "
ΑφαιρούμενηΝαι
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)122.4
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL JBOL-36-12 Jumbo Steel Pipe Bollard, 16 x 16 x 36.19 ίντσες Μέγεθος | AG7UQC JBOL-36-1236.19 "€615.64
VESTIL JBOL-42-12 Jumbo Steel Pipe Bollard, 16 x 16 x 42 inch Size | AG7UQD JBOL-42-1242.19 "€698.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JBOL-48-12 Jumbo Steel Pipe Bollard, 16 x 16 x 48.19 ίντσες Μέγεθος
€717.15 /μονάδα