VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 Inch Μέγεθος, 450 lb., Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι

Στοιχείο: CE3ECM Μοντέλο: HYD-5-SS
€19,671.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHefti-Lift
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα450 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου5 Χ 9/16 "
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής37 3 / 4 "
Ύψος52.13 "
Μήκος35.81 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος45.25 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Ελάχ. Υψος6.25 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΑντλία ποδιών
Μήκος πλατφόρμας21-1 / 4 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας23-7 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου9 / 16 "
Εύρος εξυπηρέτησης6 1/4 "έως 45 1/4"
Πλάτος21.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος πλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΕπιχείρησηΤιμή
VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, Hand Pump, 36 x 52 Inch Size, 450 lb., Ασημί, Μερικό ανοξείδωτο χάλυβα | AG7UMU HYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "έως 45 5/8"36 "23 "55 "-€4,842.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 Inch Μέγεθος, 450 lb., Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι
€19,671.62 /μονάδα