VESTIL HU-C-8-36 βαρέως τύπου μονής πρόβολος, 8 πόδια, βραχίονας 36 ιντσών

Στοιχείο: AG7ULR Μοντέλο: HU-C-8-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,436.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ορθοστάτης Cantilever
Μήκος βάσης48 1 / 2 "
Χωρητικότητα18300 lbs.
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΌρθια μονής όψης
Βάθος48.5 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος96 "
Απόσταση οπών10 1 / 4 "
Μήκος48.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Όρθια χωρητικότητα18300 κιλά, 16000 κιλά
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί30 ", 36"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΌρθια χωρητικότηταΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL HU-C-10-18 Βαρέως τύπου Μονός Πρόβολος, 10 πόδια, 18 ιντσών βραχίονας | AG7ULB HU-C-10-1828 1 / 4 "24700 lbs.28.25 "120 "-18 "€1,420.23
RFQ
VESTIL HU-C-10-24 βαρέως τύπου μονής πρόβολος, 10 πόδια, βραχίονας 24 ιντσών | AG7ULC HU-C-10-2436 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "120 "-24 "€1,497.51
RFQ
VESTIL HU-C-10-36 βαρέως τύπου Μονός Πρόβολος, 10 πόδια, βραχίονας 36 ιντσών | AG7ULD HU-C-10-3648 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "120 "18300 κιλά, 16000 κιλά30 ", 36"€1,549.11
RFQ
VESTIL HU-C-10-48 Βαρέως τύπου Μονός Πρόβολος, 10 πόδια, 48 ιντσών βραχίονας | AG7ULE HU-C-10-4860 1 / 2 "14200 lbs.60.5 "120 "14200 κιλά, 12800 κιλά42 ", 48"€1,596.31
RFQ
VESTIL HU-C-12-18 Heavy Duty Single Cantilever, 12 Feet, 18 Inch | AG7ULF HU-C-12-1828 1 / 4 "24400 lbs.28.25 "144 "-18 "€1,642.22
RFQ
VESTIL HU-C-12-24 Βαρέως τύπου Μονό Πρόβολο, 12 πόδια, 24 ιντσών βραχίονα | AG7ULG HU-C-12-2436 1 / 2 "20900 lbs.36.5 "144 "-24 "€1,718.05
RFQ
VESTIL HU-C-12-36 Heavy Duty Single Cantilever, 12 Feet, 36 Inch | AG7ULH HU-C-12-3648 1 / 2 "17800 lbs.48.5 "144 "17800 κιλά, 15600 κιλά30 ", 36"€1,745.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HU-C-8-36 βαρέως τύπου μονής πρόβολος, 8 πόδια, βραχίονας 36 ιντσών
€1,436.00 /μονάδα