VESTIL HRAIL-A-9072 Construction Barrier Add-on Unit | AG7UJJ

VESTIL HRAIL-A-9072 Construction Barrier Add-on Unit

Στοιχείο: AG7UJJ Μοντέλο: HRAIL-A-9072
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€249.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων
άνοιγμα0.375 "
Ύψος βάσης7"
Μήκος βάσης24 "
Πλάτος βάσης24 "
Μετρητής συνδέσμων αλυσίδας10 γκα
Άνοιγμα κρίκου αλυσίδας2 3 / 8 "x 2 3 / 8"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος συνδετήρα1 1 / 8 "
Μήκος συνδετήρα1 1 / 4 "
Πλάτος σύνδεσης5 1 / 4 "
Βάθος24 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος72 "
Μήκος8.5 πόδια.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος ματιών2.5 "
Τύπος πλέγματοςΔιαμάντι
Αριθμός Συνημμένων Ποσοτήτων1
Αριθμός Βάσης1
Αριθμός σύνδεσης2
Αριθμός πάνελ1
Διάμετρος σωλήνων πάνελ και βάσης.1 1 / 4 "
Μήκος πίνακα90 "
Πλάτος πίνακα1 1 / 2 "
Μήκος στοιχήματος24 "
Πάχος πασσάλου1.25 "
Πλάτος στοιχήματος24 "
Πάχος140 χιλίων
Πλάτος24 "
Δουλεύει μεHRAIL-9072

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)259.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HRAIL-A-9072 Construction Barrier Add-on Unit
€249.04 /μονάδα