VESTIL HPRO-M-36-24-2 Μηχανή/ράφι προστατευτικό πλέγμα, 36 x 24 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ | AG7UHT

VESTIL HPRO-M-36-24-2 Μηχανή/ράφι προστατευτικό πλέγμα, 36 x 24 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UHT Μοντέλο: HPRO-M-36-24-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€350.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικά μηχανήματα με συγκολλημένο πλέγμα
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος1 11 / 16 "
Μήκος φρουράς36 "
Ύψος24.375 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διχτυωτό ύψος από το έδαφος2 1 / 2 "
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.4375 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης4"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης4"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
Συνολικό βάθος38.3125 "
συνολικό ύψος24.38 "
Συνολικό μήκος38.31 "
συνολικό πλάτος4"
Μήκος πλάκας4 ίντσες
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
Πλάτος38.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)61.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)97.31
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετροςΠλάτος φρουράςσυνολικό πλάτοςΕίδοςΔιάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.Μήκος πλάκας τοποθέτησηςΠλάτος πλάκας τοποθέτησηςΤιμή
VESTIL HPRO-36-42-4 High Profile Guard, 42 x 36 inch Size | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.875 "8"8"€375.51
VESTIL HPRO-36-24-2 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 24 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€211.89
VESTIL HPRO-36-24-4 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 24 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.875 "8"8"€359.21
VESTIL HPRO-36-36-2 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 36 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€243.20
VESTIL HPRO-36-36-4 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 36 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7UHG HPRO-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.875 "8"8"€435.18
VESTIL HPRO-36-42-2 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 42 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€270.59
VESTIL HPRO-48-24-2 High Profile Machine And Rack Guard, 48 ίντσες x 24 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€241.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPRO-M-36-24-2 Μηχανή/ράφι προστατευτικό πλέγμα, 36 x 24 x 2 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, υψηλού προφίλ
€350.66 /μονάδα