VESTIL HPRO-60-42-4 High Profile Machine and Rack Guard, 60 inch x 42 inch x 4 inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UHQ Μοντέλο: HPRO-60-42-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά μηχανών υψηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος4 1 / 2 "
Πλάτος φρουράς60 5 / 8 "
Ύψος42 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς21 "
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.4375 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος42.56 "
Συνολικό μήκος40.12 "
συνολικό πλάτος8"
Μήκος πλάκας8 ίντσες
Πλάτος πλάκας8 ίντσες
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετροςΠλάτος φρουράςσυνολικό πλάτοςΕίδοςΔιάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.Μήκος πλάκας τοποθέτησηςΠλάτος πλάκας τοποθέτησηςΤιμή
VESTIL HPRO-36-42-4 High Profile Guard, 42 x 36 inch Size | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.875 "8"8"€375.51
VESTIL HPRO-36-24-2 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 24 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€211.89
VESTIL HPRO-36-24-4 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 24 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.875 "8"8"€359.21
VESTIL HPRO-36-36-2 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 36 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€243.20
VESTIL HPRO-36-36-4 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 36 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7UHG HPRO-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.875 "8"8"€435.18
VESTIL HPRO-36-42-2 High Profile Machine And Rack Guard, 36 ίντσες x 42 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€270.59
VESTIL HPRO-48-24-2 High Profile Machine And Rack Guard, 48 ίντσες x 24 ίντσες x 2 ίντσες Μέγεθος | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Φρουρά μηχανών υψηλού προφίλ0.4375 "4"4"€241.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPRO-60-42-4 High Profile Machine and Rack Guard, 60 inch x 42 inch x 4 inch
€586.93 /μονάδα