VESTIL HPC-405 Hydraulic Pail Crusher, 5 Gallon, Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3EBJ Μοντέλο: HPC-405
€5,422.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος και μπορεί να θραυστήρα
ΧρώμαΜπλε
Θρυμματισμένο ύψος2"
Δύναμη συντριβής10000 lbs.
Κύκλος χρόνου70 sec.
Βάθος22.1875 "
Μέγεθος δοκού5 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
λαβή Μήκος6.25 "
Ύψος67.56 "
HP2 hp
Εσωτερικό βάθος13.875 "
Μέσα σε ύψος19.94 "
Εσωτερικό πλάτος14.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Δύναμη10000 lbs.
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Φάση1
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Τάση115V AC
Πλάτος27 "
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
VESTIL HPC-405 Hydraulic Pail Crusher, 5 Gallon, Χωρητικότητα
€5,422.20 /μονάδα