VESTIL HOP-400-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 4 cu. yd., 6000 Lb., Green, Steel

Στοιχείο: AG7UGA Μοντέλο: HOP-400-HD
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,713.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Χάλυβας βάσης1 / 4 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαVista πράσινο
Συμβατό πάχος πιρουνιού3"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού10 "
Βάθος71.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού39 "
Gauge7 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)7 γκα
Ύψος59.5 "
Ύψος χοάνης59.5 "
Μήκος χοάνης71.5 "
Πλάτος χοάνης85.5 "
Μήκος71.5 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Τόμος4 cu. υδ
Πλάτος85.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 623.25
Ύψος πλοίου (cm)151.13
Μήκος πλοίου (cm)181.61
Πλάτος πλοίου (cm)217.17
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL HOP-100-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Χάλυβας | AG7UFJ HOP-100-HD1 cu. υδ6000 lbs.62 "---€4,122.13
VESTIL HOP-100-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Green, Steel | AG7UFK HOP-100-LD1 cu. υδ2000 lbs.-41.5 "37 "-€3,308.91
VESTIL HOP-100-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7UFL HOP-100-MD1 cu. υδ4000 lbs.62 "---€3,536.46
VESTIL HOP-150-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1.5 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Χάλυβας | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 κ.γ. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-€4,863.81
VESTIL HOP-150-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Green, Steel | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 κ.γ. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-€3,795.64
VESTIL HOP-150-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1.5 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 κ.γ. yd.4000 lbs.62 "---€4,129.17
VESTIL HOP-200-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 2 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Χάλυβας | AG7UFQ HOP-200-HD2 cu. υδ6000 lbs.-59.5 "46 "-€5,541.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOP-400-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 4 cu. yd., 6000 Lb., Green, Steel
€9,713.36 /μονάδα