VESTIL HLGN-40 Διπλός βραχίονας αλογόνου πυρακτώσεως φωτός, μήκους 40 ιντσών, κίτρινο | AG7UEW

VESTIL HLGN-40 Διπλός βραχίονας αλογόνου πυρακτώσεως, μήκους 40 ιντσών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UEW Μοντέλο: HLGN-40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€402.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων40 "
Στυλ βραχίοναΔιπλό
Τύπος βραχίοναΓόνατο διπλού βραχίονα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΑλαγόνο
ΣφιγκτήραςΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Θερμοκρασία χρώματος.3100K
Στυλ σύνδεσηΕνσύρματο, Συνδ
Εκτεταμένο μήκος βραχίονα48 7 / 8 "
Ύψος7.25 "
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο
Περιλαμβάνει(1) Φως κλειδαριάς φόρτωσης αλογόνου διπλού βραχίονα
Μήκος50 "
Σκιά φακούΚαλόβουλος
Lumens13200 αυλό
Υλικόχάλυβας, αλογόνου
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα500W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
συνολικό ύψος7 1 / 4 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος9 1 / 4 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςΜέταλλο
ΥποκατηγορίαΠροβολείς εργασίας
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΝαι
Πλάτος9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ9405208020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HLGN-40 Διπλός βραχίονας αλογόνου πυρακτώσεως, μήκους 40 ιντσών, κίτρινο
€402.26 /μονάδα