VESTIL HL-55 Hitch Lift, 550 lb., 25 x 28 inch Size, Silver, Steel, 12V DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CUC Μοντέλο: HL-55

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,988.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση κοτσαδόρου
Μήκος καλωδίου μπαταρίας21 πόδια.
Χωρητικότητα550 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος16 "
Μέγεθος δέκτη κοτσαδόρου2"
ΠεριλαμβάνειΣετ καλωδίων 21" για σύνδεση μπαταρίας
Μήκος59 "
Μήκος όταν χαμηλώνει52 "
Μήκος κατά την ανύψωση47 "
Χωρητικότητα φορτίου550 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος πλατφόρμας25 "
Μέγεθος πλατφόρμας28 "x 25"
Πλάτος Πλατφόρμας28 "
Power12V DC Μηχανοκίνητο
Απαιτήσεις ισχύος12V DC Μηχανοκίνητο
Μήκος ράμπας7"
Μέγεθος ράμπας28 "x 7"
Πλάτος ράμπας28 "
Τάση (DC)12
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Ομοσπονδιακή OSHA των ΗΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή ανύψωσης Vestil HL-55;

Α. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ε. Ποια είναι η ικανότητα φόρτωσης του ανυψωτικού κοτσαδόρου Vestil HL-55;

Α. Είναι ικανό να χειριστεί φορτία έως 550 λίβρες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HL-55 Hitch Lift, 550 lb., 25 x 28 inch Size, Silver, Steel, 12V DC
€1,988.62 /μονάδα