VESTIL HIA-C-36 Πρόβολος Επικλινόμενος Βραχίονας, Μέγεθος 36 ιντσών, Βαρέων Καθηκόντων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UDU Μοντέλο: HIA-C-36

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση βραχίονα με ράφι Cantilever
Γωνία βραχίονα10 μοίρες
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΚλίση βραχίονα
Βάθος36 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος9"
Μήκος36 "
Χείλος3-1 / 8 ίντσες
Ύψος χειλιών3 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
VESTIL HIA-C-18 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 18 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7UDQ HIA-C-182500 lbs.18 "€83.03
VESTIL HIA-C-24 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 24 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7UDR HIA-C-242000 lbs.24 "€85.70
VESTIL HIA-C-30 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 30 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7UDT HIA-C-301500 lbs.30 "€97.29
VESTIL HIA-C-42 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 42 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7UDV HIA-C-421100 lbs.42 "€120.14
VESTIL HIA-C-48 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 48 ιντσών, βαρέως τύπου | AG7UDW HIA-C-481000 lbs.48 "€157.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HIA-C-36 Πρόβολος Επικλινόμενος Βραχίονας, Μέγεθος 36 ιντσών, Βαρέων Καθηκόντων
€104.47 /μονάδα