VESTIL HEAT-S1 φορητός θερμαντήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας, 2000 Watt | AG7UDE

VESTIL Φορητός θερμαντήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας HEAT-S1, 2000 Watt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UDE Μοντέλο: HEAT-S1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,458.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Ενισχυτές15A
Κάστερ Ντία.3"
Πλάτος τροχίσκου7 / 8 "
Μέγεθος Στοιχείου39 "x 6" x 8 "
Ύψος61 "
Στοιχεία λαμπτήρα4
Μήκος39.63 "
Max. Εξουσία2000W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Φάση1
Τάση220V
Βολτ / Φάση220/1
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)100.65
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητός θερμαντήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας HEAT-S1, 2000 Watt
€4,458.47 /μονάδα