Ανατρεπόμενο τύμπανο VESTIL HDD-48-10-P, 1000Lb. Χωρητικότητα | AB3KXR 1TZ83

VESTIL HDD-48-10-P Drum Dumper, 1000Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AB3KXR Μοντέλο: HDD-48-10-PCross Ref: 1TZ83
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,207.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνατρεπόμενο τύμπανο
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.8" Άκαμπτο, 6" Περιστρεφόμενο
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
ΤροχίσκοιΔύο πίσω φαινολικοί περιστρεφόμενοι τροχίσκοι 6 x 2 "
Αλεξίπτωτο Reach14 "
Μέγεθος αγωγού24 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Χρώμα / φινίρισμαΜπλε σκόνη
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Κύλινδρος Dia.2 1 / 2 "
Μήκος κυλίνδρου18 "
Βάθος71 1 / 2 "
Drum Dia.16 1/2 "έως 23 1/2"
Ύψος τυμπάνου27 1/2 "έως 39 1/2"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Περιστροφή τυμπάνου135 μοίρες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Γωνία απορρίψεων45 μοίρες
Ύψος απορρίψεων48 "
φινίρισμαΜπλε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Φινίρισμα μπροστινού τροχούΓεμάτο γυαλί
Υλικό μπροστινού τροχούΝάιλον
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Μήκος καλωδίου ελέγχου χειρός8 πόδια.
Ύψος72 1 / 2 "
HP3 / 4 hp
Μήκος67.5 "
Ύψος επιπέδου72 1 / 2 "
Χαμηλό ύψος72 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής48 "
Κινητήρας HP1.5
Στυλ κινητήρα56 Frame
Αριθμός τροχών2
Φάση1
ΦορητόςΝαι
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Αύξηση χρόνου42 sec.
Υψωμένο ύψος116 3 / 4 "
Πίσω τροχός Dia.6"
Φινίρισμα πίσω τροχούΓεμάτο γυαλί
Υλικό πίσω τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχού2"
Διάκενο ύψους περιστροφής116 3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦορητό ηλεκτρικό υδραυλικό
Τάση115V
Τροχός Dia.6"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχούΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού2"
ΖάντεςΔύο μπροστινοί τροχοί φαινολικοί 6 x 2 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 401.4
Ύψος πλοίου (cm)185.42
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος χωματερήςΧωρητικότηταΑλεξίπτωτο ReachΠηγή ενέργειαςΑύξηση χρόνουΔιάκενο ύψους περιστροφήςΧρώμαΚύλινδρος Dia.Τιμή
Ανατρεπόμενο τύμπανο VESTIL HDD-60-7-P, 750 Lb. Χωρητικότητα | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-Ρ60 "750 lbs.14 "Ηλεκτρικό καλώδιο42 sec.137 1 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "€6,982.49
RFQ
VESTIL HDD-72-10-P Drum Dumper, Ύψος 72 ιντσών, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-Ρ72 "-13 1 / 2 "Ηλεκτρικό καλώδιο42 sec.157 1 / 2 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "€7,784.70
RFQ
VESTIL HDD-48-7-P Drum Dumper, Ύψος 48 ιντσών, 750 Lb. Χωρητικότητα | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-Ρ48 "750 lbs.14 "Ηλεκτρικό καλώδιο34 sec.116 3 / 4 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "€7,334.85
RFQ
VESTIL HDD-36-7-P Drum Dumper, Ύψος 36 ιντσών, 750 Lb..cap | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-Ρ36 "750 lbs.14 "Ηλεκτρικό καλώδιο42 sec.96 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "€6,403.36
VESTIL HDD-36-10-P-SSC Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, Αλεξίπτωτο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 lbs.14 "Ηλεκτρικό καλώδιο42 sec.96 "Μπλε, Ασημί2 1 / 2 "€10,803.03
VESTIL HDD-36-15-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-Ρ36 "1500 lbs.14 "Ηλεκτρικό καλώδιο42 sec.96 "Μπλε, Κίτρινο2 1 / 2 "€7,714.73
VESTIL HDD-36-15-P-SSC Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, Αλεξίπτωτο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7TXA 33RX11 HDD-36-15-P-SSC36 "1500 lbs.14 "Ηλεκτρικό καλώδιο42 sec.96 "Μπλε, Ασημί2 1 / 2 "€12,104.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDD-48-10-P Drum Dumper, 1000Lb. Χωρητικότητα
€7,207.00 /μονάδα