VESTIL HCR-48-BRN Εξωθημένος σωλήνας και διασταύρωση καλωδίου, μέγεθος 48 ιντσών, καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TVT Μοντέλο: HCR-48-BRN

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€246.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Ύψος ανοίγματος καλωδίου2 5 / 8 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Βάθος48 "
Ύψος1"
Μήκος4 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος2 5 / 8 "
Χωρητικότητα μονού τροχού10000 lbs.
Πλάτος7 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)2.7
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)18.1
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL HCR-48 Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, Μέγεθος 48 ιντσών | AA9TDM 1F141 HCR-48Ασημένιο48 "4 πόδια.€266.04
VESTIL HCR-36 Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, Μέγεθος 36 ιντσών | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Ασημένιο36 "3 πόδια.€180.71
VESTIL HCR-24 Extruded Hose and Cable Crossover, Μέγεθος 24 ιντσών | AG7TVG HCR-24Ασημένιο24 "2 πόδια.€125.79
VESTIL HCR-24-BK Εξωθημένο σωλήνα και καλώδιο crossover, μέγεθος 24 ιντσών, μαύρο | AG7TVH HCR-24-BKΜαύρη24 "2 πόδια.€137.24
VESTIL HCR-24-BRN Διασταυρούμενος σωλήνας και καλώδιο εξώθησης, μέγεθος 24 ιντσών, καφέ | AG7TVJ HCR-24-BRNΚαστανό24 "2 πόδια.€137.24
VESTIL HCR-24-Y Extruded Hose and Cable Crossover, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο | AG7TVK HCR-24-ΥΚίτρινο24 "2 πόδια.€137.24
VESTIL HCR-24-YB Extruded Hose and Cable Crossover, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG7TVL HCR-24-ΥΒΜαύρο, Κίτρινο24 "2 πόδια.€164.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HCR-48-BRN Εξωθημένος σωλήνας και διασταύρωση καλωδίου, μέγεθος 48 ιντσών, καφέ
€246.18 /μονάδα