VESTIL HCB-PUMP Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου 115 Volt | AG7TUL

VESTIL HCB-PUMP Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου, 115 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TUL Μοντέλο: HCB-PUMP

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,911.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος προσαρμογέαΡΡ Βαρέλι
Ενισχυτές5.4A
Bung Hole Dia.2"
Μέγεθος Bung2"
ΧρώμαΜαύρο, κίτρινο, λευκό
καλώδιο Μήκος16 πόδια.
Όγκος διανομής500 CPS
Ρυθμός ροής13.5 gpm
Ύψος45 "
Συμπεριλαμβάνεται σωλήναςΝαι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα96 "
Βάθος βύθισης39 "
Μέγεθος εισόδου1"
Μήκος28 "
ΥλικόHastelloy, Πολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή13.5 GPM
Μέγιστη. Κεφάλι26 πόδια.
Μέγιστη. Ιξώδες2480 SSU
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανοκίνηταB55T-5
Τοποθέτηση ΤύποςΠώμα
Υλικό ακροφυσίωνPVDF
Τύπος λειτουργίαςΠνευματικός
Όγκος ρότοραΥψηλή ένταση
ΑυτοπροστασίαΝαι
ΣτέλεχοςHastelloy
Υλικό άξοναHastelloy
Ειδική βαρύτητα1.6
Μέγεθος περιστροφής1"
Τάση115V AC
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HCB-PUMP Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου, 115 Volt
€5,911.90 /μονάδα