VESTIL H-50-HD-WHT Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 0.5 cu. ύδ., 6000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7TRE

VESTIL H-50-HD-WHT Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., White, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TRE Μοντέλο: H-50-HD-WHT

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,763.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Πάχος βάσης1 / 4 "
Μήκος καλωδίου4 πόδια.
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
Μπροστινό χείλος στο πάτωμα20 5 / 8 "
Gauge8 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)8 γκα
Ύψος28 1 / 4 "
Μήκος51 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Ωφέλιμο μήκος46 5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος24 "
Τόμος1/2 cu υδ
Πλάτος24 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.05
Ύψος πλοίου (cm)71.76
Μήκος πλοίου (cm)130.18
Πλάτος πλοίου (cm)62.71
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL H-100-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7TMQ H-100-HD1 cu. υδ6000 lbs.51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-€2,261.36
VESTIL H-100-HD-GAL Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Γαλβανισμένο, Χάλυβας | AG7TMR H-100-HD-GAL1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,735.99
VESTIL H-100-HD-GRN-T Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-GY-SG Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--€2,171.86
VESTIL H-100-HD-ORG-C Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 cu. υδ6000 lbs.51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-SR Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Κόκκινο, Ατσάλι | AG7TMW H-100-HD-SR1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-WHT Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 6000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7TMX H-100-HD-WHT1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-50-HD-WHT Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., White, Steel
€1,763.94 /μονάδα