VESTIL H-2000-1 Economy Chain Hoist with Container, 2000 lb., 1 Phase, Orange, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TPT Μοντέλο: H-2000-1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,403.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Τάση κουμπιού24V
Χωρητικότητα2000 lbs.
Αλυσίδα Dia.7mm
Μήκος ανύψωσης αλυσίδας15 πόδια.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Πόδια ανά λεπτό17
Ταιριάζει στο Beam Flange WΈως 1 1/4 "
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΈως 1 1/4"
Κορδόνι ελέγχου χειρός15 πόδια.
Δωμάτιο κεφαλής22-13 / 16 "
Χώρος στο ύψος22 13 / 16 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής22 13 / 16 "
Ύψος15 3 / 8 "
Άνοιγμα γάντζου1 1 / 4 "
HP1 3/5 ίππους
Μήκος11 4 / 9 "
Ταχύτητα ανύψωσης17 FPM
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΤοποθετήστεΆγκιστρο
Στυλ συναρμολόγησηςΆγκιστρο
Θερμική προστασία υπερφόρτωσης104 μοίρες φά
Φάση1
PowerΦάση 1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Push Button24V
Τάση κουμπιού24V
Προστασία θερμικής υπερφόρτωσης40 μοίρες. C (104 μοίρες F)
Ταχύτητα (FPM)17
Τάση110/ 220V
Πλάτος20 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.3
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςHPΜήκοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL H-2000-3 Economy Chain Hoist with Container, 2000 lb., 3 Phase, Orange, Steel | AG7TPU H-2000-314 "2 1/9 ίππους21 "3220/ 440V16 "€3,403.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-2000-1 Economy Chain Hoist with Container, 2000 lb., 1 Phase, Orange, Steel
€3,403.37 /μονάδα