VESTIL GR-F3R-BO-4-HDG Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα, μπουλόνι σε θέση, μέγεθος 41.875 ίντσες | CE3DML

VESTIL GR-F3R-BO-4-HDG Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα, μπουλόνι σε θέση, μέγεθος 41.875 ίντσες

Στοιχείο: CE3DML Μοντέλο: GR-F3R-BO-4-HDG
€317.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα φρουράς
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος15 "
Ικανότητα κρούσης10000 lbs.
Περιλαμβάνει(1) 3 ραβδωτό μπουλόνι σε προστατευτικό κιγκλίδωμα
Μήκος2.5625 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός στύλων στερέωσης2
συνολικό ύψος15 "
Συνολικό μήκος2.56 "
συνολικό πλάτος41.88 "
Πλάτος41.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL GR-F3R-BO-10-HDG Γαλβανισμένο προστατευτικό κιγκλίδωμα, μπουλόνι ενεργό, μέγεθος 113.875 ίντσες | CE3DMF GR-F3R-BO-10-HDGΡάγα φρουράς15 "-3 Rib Rail€588.44
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-6-HDG Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα, μπουλόνι σε θέση, μέγεθος 65.875 ίντσες | CE3DMR GR-F3R-BO-6-HDGΡάγα φρουράς---€409.44
RFQ
Γαλβανισμένο προστατευτικό κιγκλίδωμα VESTIL GR-F3R-BO-8-HDG, μπουλόνι, Μέγεθος 89.875 ίντσες | CE3DMX GR-F3R-BO-8-HDGΡάγα φρουράς15 "89 7 / 8 "-€496.65
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-TP18-HDG Προστατευτική ράγα, Στύλος άκαμπτου σωλήνα, στυλ μπουλονιού, γαλβανισμένο, Μέγεθος 18.875 ίντσες | CE3DND GR-F3R-BO-TP18-HDGΣωληνωτό Post18 "-Άκαμπτο Post€233.18
RFQ
VESTIL GR-F3R-BO-TP42-HDG Προστατευτική ράγα, Στύλος άκαμπτου σωλήνα, στυλ μπουλονιού, γαλβανισμένο, Μέγεθος 43.125 ιντσών | CE3DNG GR-F3R-BO-TP42-HDGΣωληνωτό Post---€304.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL GR-F3R-BO-4-HDG Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα, μπουλόνι σε θέση, μέγεθος 41.875 ίντσες
€317.79 /μονάδα