VESTIL FHSN-8-10 Σταθερός γερανός γερανού, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια, Knockdown | AG7TBZ

VESTIL FHSN-8-10 Fixed Gantry Crane, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια, Knockdown

Στοιχείο: AG7TBZ Μοντέλο: FHSN-8-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,769.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΟχι
Μήκος βάσης109.25 "
Πλάτος βάσης65.5 "
Ύψος δέσμης8.13 "
Χωρητικότητα8000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενοι τροχοί κλειδώματος θέσης (4) με ρουλεμάν κυλίνδρων
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Ύψος129.69 "
Μήκος δοκού120 "
Μήκος119.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτελωνισμός121 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος129.688 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
ΣτυλΡίχνω κάτω
Under I Beam to Ground Length121 7 / 16 "
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί89.75 "
Ωφέλιμο μήκος89.75 "
Πλάτος64.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 420.3
Ύψος πλοίου (cm)329.41
Μήκος πλοίου (cm)304.17
Πλάτος πλοίου (cm)163.35
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΕκτελωνισμόςΧωρητικότηταΥλικό κάστερUnder I Beam to Ground LengthΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΠλάτος τροχίσκουΠλάτος φλάντζαςΤιμή
VESTIL FHSN-10-10 Σταθερός γερανός σκελετού, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια | AG7TBL FHSN-10-10122.875 "10000 lbs.Όλκιμος χάλυβας122 1 / 8 "89.75 "64.5 "3"4"€7,962.26
RFQ
VESTIL FHSN-10-15 Σταθερός γερανός σκελετού, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια | AG7TBM FHSN-10-15122.875 "10000 lbs.Όλκιμος χάλυβας122 1 / 8 "149.75 "64.5 "3"4"€10,213.08
RFQ
VESTIL FHSN-2-10 Fixed Gantry Crane, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια, Knockdown | AG7TBN FHSN-2-10120.375 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€3,516.41
RFQ
VESTIL FHSN-2-15 Fixed Gantry Crane, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια, Knockdown | AG7TBP FHSN-2-15120.375 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 3 / 8 "149.75 "64.5 "2"4"€3,829.92
RFQ
VESTIL FHSN-2-20 Fixed Gantry Crane, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 20 πόδια, Knockdown | AG7TBQ FHSN-2-20120.375 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 3 / 8 "209.75 "64.5 "2"4"€4,639.01
RFQ
VESTIL FHSN-4-10 Σταθερός γερανός σκελετού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια, Knockdown | AG7TBR FHSN-4-10120.375 "4000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€4,518.11
RFQ
VESTIL FHSN-4-15 Σταθερός γερανός σκελετού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια, Knockdown | AG7TBT FHSN-4-15120.375 "4000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί121 1 / 16 "149.75 "64.5 "2"4"€4,385.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FHSN-8-10 Fixed Gantry Crane, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια, Knockdown
€6,769.43 /μονάδα