VESTIL FE-6-66 Επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, 66 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7RZE Μοντέλο: FE-6-66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€745.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πιρούνι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Ταιριάζει με προέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό ύψος2 1 / 2 "
Ταιριάζει με την επέκταση πιρουνιού στο εσωτερικό πλάτος6"
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Για πλάτος πιρουνιού6.5 "
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΤυπικό βρόχο
Μήκος περονοφόρου66 "
Πλάτος περονοφόρου6"
Ύψος2.31 "
Μήκος66 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.31 "
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
ΤοποθετήστεΣτυλ βρόχου
Όρος ΤύποςΣτυλ βρόχου
Πάχος χάλυβα5/16 ίντσες
Εσωτερικό πλάτος προέκτασης πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί6 1 / 2 "
Πλάτος8.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)5.87
Μήκος πλοίου (cm)175.58
Πλάτος πλοίου (cm)18.1
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΒάθοςΜήκοςΌρος ΤύποςΠλάτοςΓια πάχος πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΤιμή
VESTIL FE-4-108-P Επέκταση πιρουνιού, στυλ καρφίτσας, μήκος 111 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWH FE-4-108-Ρ2.31 "Κίτρινο111.625 "108 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€1,070.87
RFQ
Επέκταση πιρουνιού VESTIL FE-4-120-P, στυλ καρφίτσας, μήκος 120 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWJ FE-4-120-Ρ2.31 "Κίτρινο123.625 "120 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€1,108.17
RFQ
VESTIL FE-4-48 επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, μήκος 48 ιντσών x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWK ΦΕ-4-482.31 "Κίτρινο40.12 "48 "Στυλ βρόχου6.38 "2"4.5 "€482.45
VESTIL FE-4-48-P Επέκταση πιρουνιού, στυλ καρφίτσας, μήκος 48 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWL FE-4-48-Ρ2.31 "Κίτρινο40.12 "48 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€608.45
VESTIL FE-4-54 επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, μήκος 54 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWM ΦΕ-4-542.31 "Κίτρινο40.12 "54 "Στυλ βρόχου6.38 "2"4.5 "€501.02
VESTIL FE-4-54-BK Επέκταση πιρουνιού, μαύρο ζεύγος, 54 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG7RWN FE-4-54-BK2.31 "Μαύρη40.12 "54 "Στυλ βρόχου6.38 "2"4.5 "€501.02
VESTIL FE-4-54-P Επέκταση πιρουνιού, στυλ καρφίτσας, μήκος 54 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες | AG7RWP FE-4-54-Ρ2.31 "Κίτρινο40.12 "54 "Στυλ καρφιτσών9.5 "2"4.5 "€628.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FE-6-66 Επέκταση πιρουνιού, τυπικό ζεύγος, 66 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος
€745.92 /μονάδα