VESTIL Προσαρμογέας τυμπάνου FDA-550, ρυθμιζόμενος βραχίονας, μήκους 28.75 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVV Μοντέλο: FDA-550

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος10 "
Drum Dia.21 "
Σχέδιο κεφαλής τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
Υλικό τυμπάνουΊνα, Πλαστικό
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Ταιριάζει στη διάμετρο τυμπάνου12 "έως 21"
Ταιριάζει στο ύψος του τυμπάνου28 "έως 36"
Ύψος36.75 "
Μήκος36.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος τυμπάνου36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος χεριού28 3 / 4 "
Ελάχ. Drum Dia.12 "
Ελάχ. Ύψος τυμπάνου28 "
Πλάτος4"
Δουλεύει μεHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)93.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Προσαρμογέας τυμπάνου FDA-550, ρυθμιζόμενος βραχίονας, μήκους 28.75 ιντσών
€254.73 /μονάδα