VESTIL FAL-3612-50 Ράμπα Autoloader Fiberglass, 144 ίντσες x 36 ίντσες x 7.5 ίντσες Μέγεθος | AG7RUH

VESTIL FAL-3612-50 Ράμπα Autoloader Fiberglass, 144 ίντσες x 36 ίντσες x 7.5 ίντσες

Στοιχείο: AG7RUH Μοντέλο: FAL-3612-50
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα5000 lbs.
Βάθος144 "
Ύψος7 1 / 2 "
Μήκος144 "
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Ύψος εργασίας35 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.7
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Ύψος εργασίαςΤιμή
VESTIL FAL-3610-50 Ράμπα αυτόματης φόρτωσης από υαλοβάμβακα, 120 ίντσες x 36 ίντσες x 7 ίντσες Μέγεθος | AG7ΧΑΛΙ FAL-3610-50120 "7"30 "-
RFQ
VESTIL FAL-3614-50 Ramp Autoloader Fiberglass, 168 ίντσες x 36 ίντσες x 7.5 ίντσες Μέγεθος | AG7RUJ FAL-3614-50168 "7 1 / 2 "45 "-
RFQ
VESTIL FAL-3616-50 Ράμπα Autoloader Fiberglass, 192 ίντσες x 36 ίντσες x 8 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΡΟΥΚ FAL-3616-50192 "8"50 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FAL-3612-50 Ράμπα Autoloader Fiberglass, 144 ίντσες x 36 ίντσες x 7.5 ίντσες