VESTIL EM1-500-4848-6 Tilt Table, 90 Degree, 6000 Lb. Capacity, 48 Inch Width x 48 Inch Length | AG7RND

VESTIL EM1-500-4848-6 Tilt Table, 90 Degree, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RND Μοντέλο: EM1-500-4848-6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,390.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι κλίσης
Κατηγορία ANSIMH 29.2
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56
Ύψος48 "
Ύψος στο επίπεδο24 "
Οριζόντιο Ύψος24 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει σύστημα συγκράτησης κλειδαριάς υποδοχής ασφαλείας και βραχίονα αλυσίδας, χειριστήριο 24 Volt, τσέπες πιρουνιού 7 1/2" x 2 1/2", Κέντρο τσέπης πιρουνιού 30"
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος52.687 "
Ύψος χειλιών24 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης90 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
ΦορητόςΟχι
Μήκος καλωδίου ισχύος2 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Τάση χειροκίνητου ελέγχου κουμπιού24V AC
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 373.95
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)133.83
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψος χειλιώνΜέγιστη. Γωνία κλίσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΦορητόςΤιμή
VESTIL EM1-200-4250-2 Efficiency Master Tilt Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 42 x 50 ίντσες | AG7RMH EM1-200-4250-22000 lbs.Μπλε12 "45 μοίρες50 "42 "Ναι€6,080.80
VESTIL EM1-200-4250-4 Efficiency Master Tilt Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 42 x 50 ίντσες | AG7RMJ EM1-200-4250-44000 lbs.Μπλε12 "45 μοίρες50 "42 "Ναι€6,431.65
VESTIL EM1-200-4250-6 Efficiency Master Tilt Table, 6000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 42 x 50 ίντσες | AG7RMK EM1-200-4250-66000 lbs.Μπλε12 "45 μοίρες50 "42 "Ναι€6,650.72
VESTIL EM1-200-4848-2 Efficiency Master Tilt Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, μέγεθος 48 x 48 ίντσες | AG7RML EM1-200-4848-22000 lbs.Μπλε12 "45 μοίρες48 "48 "Ναι€6,149.60
VESTIL EM1-200-4848-2-YEL Efficiency Master Tilt Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7RMM EM1-200-4848-2-YEL2000 lbs.Κίτρινο12 "45 μοίρες48 "48 "Ναι€6,149.60
VESTIL EM1-200-4848-4 Efficiency Master Tilt Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RMN EM1-200-4848-44000 lbs.Μπλε12 "45 μοίρες48 "48 "Ναι€6,513.19
VESTIL EM1-200-4848-4-YEL Efficient Master Tilt Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7RMP EM1-200-4848-4-YEL4000 lbs.Κίτρινο12 "45 μοίρες48 "48 "Ναι€6,513.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EM1-500-4848-6 Tilt Table, 90 Degree, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος
€8,390.34 /μονάδα