Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ELH-05-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 Feet Chain, 500 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7RLQ

VESTIL ELH-05-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 Feet Chain, 500 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLQ Μοντέλο: ELH-05-5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€244.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
Τύπος φρένουWeston
Χωρητικότητα500 lbs.
Μήκος Αλυσίδας5 πόδια.
Τάξη/ΤάξηΚράμα βαθμού 80
ΧρώμαΑσημένιο
ΒαθμόςΒαθμολογία 80
λαβή Μήκος6"
Ύψος7"
Απόσταση ανοίγματος γάντζου8 1 / 4 "
Μήκος14.5 "
Μήκος μοχλού6"
Αντίσταση μοχλού10 lbs.
Ανύψωση ύψους5 πόδια.
Μήκος ανύψωσης5 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Απόσταση μεταξύ του γάντζου8-1 / 4 "
Περιστροφή360 μοίρες
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑνύψωση ύψουςΕλάχ. Απόσταση μεταξύ του γάντζουλαβή ΜήκοςΤάξη/ΤάξηΤιμή
VESTIL ELH-05-10 Mighty Mini Lever Hoist, 10 Feet Chain, 500 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | CE3DAU ELH-05-10500 lbs.--6"-€266.22
RFQ
VESTIL ELH-05-15 Mighty Mini Lever Hoist, 15 Feet Chain, 500 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | CE3DAV ELH-05-15500 lbs.--6"-€284.72
RFQ
VESTIL ELH-05-20 Mighty Mini Lever Hoist, 5 Feet Chain, 500 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | CE3DAW ELH-05-20500 lbs.--6"-€293.50
RFQ
VESTIL ELH-10-10 Mighty Mini Lever Hoist, 10 Feet Chain, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | CE3DAX ELH-10-101000 lbs.--8 1 / 2 "-€300.59
RFQ
VESTIL ELH-10-15 Mighty Mini Lever Hoist, 15 Feet Chain, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | CE3DAY ELH-10-151000 lbs.--8 1 / 2 "-€319.16
RFQ
VESTIL ELH-10-20 Mighty Mini Lever Hoist, 20 Feet Chain, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | CE3DAZ ELH-10-201000 lbs.--8 1 / 2 "-€357.74
RFQ
VESTIL ELH-10-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 Feet Chain, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Χάλυβας | CE3DBA ELH-10-51000 lbs.--8 1 / 2 "-€249.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ELH-05-5 Mighty Mini Lever Hoist, 5 Feet Chain, 500 Lb. Χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Ατσάλι
€244.67 /μονάδα