VESTIL EHLT-4848-3-43 Electric Hydraulic Lift Table, 3000 lb., 48 x 48 inch Size, Blue, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RGQ Μοντέλο: EHLT-4848-3-43

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,035.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος96 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος7"
HP2 hp
Βαθμολογία υδραυλικών εξαρτημάτων3000 psi
Hz60
Μήκος51 "
Ταχύτητα ανύψωσης16 δευτ./ πόδια.
Χαμηλό ύψος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος43 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού36 "
Ελάχ. Υψος7"
Κινητήρας HP2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48-3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Πιέστε το κουμπί χειρός24V AC
Τάση χειροκίνητου ελέγχου κουμπιού24V AC
Υψωμένο ύψος43 "
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Χρόνος ταξιδιού16 sec.
Κάθετο ταξίδι36 "
Τάση460V AC
Πλάτος48.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 329.4
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΚάθετο ταξίδιΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΧρόνος ταξιδιούΤιμή
VESTIL EHLT-2448-2-43 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 lb., 24 x 48 inch Size, Blue, Steel | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€6,243.99
VESTIL EHLT-2448-3-43 Electric Hydraulic Lift Table, 3000 lb., 24 x 48 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,839.74
VESTIL EHLT-2448-4-43 Electric Hydraulic Lift Table, 4000 lb., 24 x 48 Inch Size, Blue, Steel | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,734.61
VESTIL EHLT-2466-2-55 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 lb., 24 x 66 Inch Size, Blue, Steel | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€8,072.48
VESTIL EHLT-3060-2-43 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 lb., 30 x 60 inch Size, Blue, Steel | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€6,070.74
VESTIL EHLT-3060-3-43 Electric Hydraulic Lift Table, 3000 lb., 30 x 60 inch Size, Blue, Steel | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,839.74
VESTIL EHLT-3060-4-43 Electric Hydraulic Lift Table, 4000 lb., 30 x 60 inch Size, Blue, Steel | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,734.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLT-4848-3-43 Electric Hydraulic Lift Table, 3000 lb., 48 x 48 inch Size, Blue, Steel
€7,035.90 /μονάδα