VESTIL EB-96 Αλουμίνιο One Piece E-Track, 96 ιντσών επέκταση, ασημί

Στοιχείο: AG7RBZ Μοντέλο: EB-96
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€214.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCargo Bar
Χωρητικότητα2000 lbs.
Gauge14 γκα
Ύψος3.25 "
Μήκος2.625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εύρος ύψους σέρβις85 έως 96 "
Εύρος εξυπηρέτησης85 "έως 96"
Σχήμα σωληνώσεωνΤετράγωνα
Μέγεθος σωληνώσεων1 1 / 2 "
Πλάτος84.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)6.67
Πλάτος πλοίου (cm)215.27
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος εξυπηρέτησηςΤιμή
VESTIL EB-102 Αλουμίνιο One Piece E-Track, 102 Inch Extension, Ασημί | AG7RBY EB-10292 "έως 102"€200.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EB-96 Αλουμίνιο One Piece E-Track, 96 ιντσών επέκταση, ασημί
€214.58 /μονάδα