VESTIL DSP-36 Προστατευτικό τροχιάς εναέριας πόρτας, Μέγεθος 36.25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYV Μοντέλο: DSP-36

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά πόρτας
Έξοδος πλάκας βάσης3"
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5625 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος6"
Ύψος36.25 "
ΠεριλαμβάνειΠροδιάτρητες - Τρύπες στερέωσης 3 ορόφων
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Μέγεθος οπής στερέωσης0.5625 "
Μήκος εγκοπής3"
Πλάτος εγκοπής3"
Αριθμός οπών μπουλονιών3
Αριθμός οπών στερέωσης3
συσκευασία1
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)92.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυσκευασίαΒάθοςΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜέγεθος οπής στερέωσηςΜήκος εγκοπήςΠλάτος εγκοπήςΤιμή
VESTIL DSP-24 Προστατευτικό τροχιάς πόρτας, 24.25 ίντσες | AG7QYU DSP-2416"24.25 "6"Φρουρά πόρτας0.5625 "3"3"€68.68
VESTIL DSP-48 Προστατευτικό τροχιάς πόρτας, 48.25 ίντσες | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Φρουρά πόρτας0.5625 "3"3"€100.09
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL Υπερυψωμένο προστατευτικό πορτών, φλάντζα τοίχου, δεξιά και αριστερά | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Προστατευτικό τροχιάς πόρτας1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€257.52
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Υπερυψωμένο προστατευτικό πόρτας, φλάντζα τοίχου, αριστερά | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Προστατευτικό τροχιάς πόρτας1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Υπερυψωμένο προστατευτικό πόρτας, φλάντζα τοίχου, δεξιά | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Προστατευτικό τροχιάς πόρτας1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DSP-36 Προστατευτικό τροχιάς εναέριας πόρτας, Μέγεθος 36.25 ιντσών
€75.81 /μονάδα