VESTIL DSG-48 Steel-pipe And Downspout Protector, 6-1/8 ίντσες x 9-3/16 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYG Μοντέλο: DSG-48

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό σωλήνα και Downspout
ΧρώμαΚίτρινο
Ταιριάζει στο Pipe Dia.Έως 5 "
Ύψος48 "
Μέσα Dia.6"
Εσωτερικό Μήκος6"
Εσωτερικό πλάτος6"
Μήκος6 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος9 3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)15.56
Πλάτος πλοίου (cm)23.34
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DSG-48 Steel-pipe And Downspout Protector, 6-1/8 ίντσες x 9-3/16 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο
€187.40 /μονάδα