Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL DRUM-STIK Ανοιχτήρι από χυτό χάλυβα, 11 ίντσα x 3-1/2 ίντσα x 1 ίντσα Μέγεθος, 5 γαλόνι, χρυσός | AE6ZNF 5WAH1

VESTIL Ανοιχτήρι DRUM-STIK από χυτό χάλυβα, 11 ίντσες x 3-1/2 ίντσα x 1 ίντσα Μέγεθος, 5 γαλόνι, χρυσός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZNF Μοντέλο: DRUM-STIKCross Ref: 5WAH1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τυμπάνου
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος4.4375 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό ή Ίνα
ταιριάζειΤα περισσότερα πλαστικά και χάλυβα τύμπανα και τα βύσματα τους
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος4.63 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος4.4375 "
συνολικό ύψος4.625 "
Συνολικό μήκος4.4375 "
συνολικό πλάτος18.75 "
Πλάτος18.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανοιχτήρι DRUM-STIK από χυτό χάλυβα, 11 ίντσες x 3-1/2 ίντσα x 1 ίντσα Μέγεθος, 5 γαλόνι, χρυσός
€68.39 /μονάδα