VESTIL DRUM-ST Drum Stand, 30 και 55 Gallon, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXV Μοντέλο: DRUM-ST

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€257.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού13 13 / 16 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 3 / 8 "
Πάχος πιρουνιού2.25 "
Πλάτος περονοφόρου7.38 "
Ύψος6"
Μήκος24.5 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων1
Πλάτος24.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.18
Πλάτος πλοίου (cm)63.18
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο τύμπανων φιλοξενούν αυτές οι βάσεις;

A. Η βάση τυμπάνων Vestil DRUM-ST έχει βάθος 25 ίντσες και πλάτος 5 ίντσες και μπορεί να δεχθεί τύμπανα από χάλυβα, ίνες και πλαστικό.

Ε. Ποια διαδικασία ασφαλείας χειρισμού τυμπάνων πρέπει να ακολουθήσω με αυτές τις βάσεις τυμπάνων;

A. Η βάση τυμπάνων της Vestil μπορεί να φιλοξενήσει μία μονάδα τυμπάνου 30 ή 55 γαλονιών και δεν πρέπει να στοιβάζεται πέρα ​​από τέσσερις ράγες. Τα χαλύβδινα τύμπανα που αποθηκεύουν επικίνδυνα υγρά πρέπει να μεταφέρονται με προσοχή και πρέπει να χρησιμοποιούνται γλωττίδες ασφάλισης του πιρουνιού για να αποφευχθεί το σκάσιμο του τυμπάνου.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-ST Drum Stand, 30 και 55 Gallon, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€257.52 /μονάδα