VESTIL DRUM-SP-28-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 28 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXQ Μοντέλο: DRUM-SP-28-9-H

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€223.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερσυσκευασία Drum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα900 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος5.88 "
Μέσα Dia.28 "
Μήκος28.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό μέγεθος τυμπάνου55 gal.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Λειτουργία κλίσηςΟχι
Πλάτος28.38 "
Δουλεύει μεSCC-55

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)14.45
Μήκος πλοίου (cm)72.07
Πλάτος πλοίου (cm)72.07
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΜέσα Dia.Τιμή
VESTIL DRUM-SP-28-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 28 ιντσών | AG7QXP DRUM-SP-28-12-C1200 lbs.Ατσάλι5.63 "28 "€247.67
VESTIL DRUM-SP-32-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 32 ιντσών | AG7QXR DRUM-SP-32-12-C1200 lbs.Ατσάλι5.63 "31.625 "€237.57
VESTIL DRUM-SP-32-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 32 ιντσών | AG7QXT DRUM-SP-32-9-Η900 lbs.Σκληρό καουτσούκ5.88 "31.625 "€221.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-SP-28-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 28 ιντσών
€223.19 /μονάδα