VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Quad Drum Dolly πολλαπλών χρήσεων, 900 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QXF Μοντέλο: DRUM-QUAD-CS-SS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€440.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολυεπίπεδη Drum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα900 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος δοκού5 γαλ. Κουβά, 30 και 55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος48 "
Ύψος6.5 "
Μήκος26 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Συμβατό μέγεθος τυμπάνου55 gal.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος ιμάντα τραβήγματος48 "
Λειτουργία κλίσηςΟχι
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΥλικό πλαισίωνΎψοςΥλικόΤιμή
VESTIL DRUM-QUAD-C Quad Drum Dolly πολλαπλών χρήσεων, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXE DRUM-QUAD-C1200 lbs.ΜαντεμένιαΑτσάλι6.06 "Ατσάλι€171.70
VESTIL DRUM-QUAD-H Quad Drum Dolly πολλαπλών χρήσεων, σκληρό καουτσούκ, 900 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXH DRUM-QUAD-H900 lbs.Σκληρό καουτσούκΑτσάλι6.25 "Ατσάλι€164.45
VESTIL DRUM-TRI-C Drum Dolly πολλαπλών χρήσεων, 1200 Lb. Χωρητικότητα, τριών επιπέδων | AG7QXW DRUM-TRI-C1200 lbs.ΜαντεμένιαΑτσάλι5.88 "Ατσάλι€168.86
VESTIL DRUM-TRI-H Dolly πολλαπλών χρήσεων, 900 Lb. Χωρητικότητα, τύμπανο 3 επιπέδων | AG7QXY DRUM-TRI-H900 lbs.Σκληρό καουτσούκΑτσάλι5.88 "Ατσάλι€147.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Quad Drum Dolly πολλαπλών χρήσεων, 900 Lb. Χωρητικότητα
€440.92 /μονάδα