VESTIL DRUM-P-30 Drum Positioner, 30 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7QXA Μοντέλο: DRUM-P-30
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,136.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση τυμπάνου
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 30 γαλονιών / πλαστικό τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2 1 / 2 "
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7 1 / 2 "
Drum Dia.20 "
Μέγεθος δοκού30 gal.
Τύπος τυμπάνου30-γαλλ. Τύμπανο
Εκτεταμένη Μήκος38 "
Εκτεταμένο πλάτος32 1 / 2 "
Μήκος επέκτασης38 "
Πλάτος επέκτασης32 1 / 2 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος32 3 / 8 "
Μήκος74 3 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
προσανατολισμόςΟριζόντια κάθετα
Περιλαμβάνεται αλυσίδα ασφαλείαςΝαι
Πλάτος32 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.85
Ύψος πλοίου (cm)82.39
Μήκος πλοίου (cm)190.5
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Μέγεθος δοκούΤιμή
VESTIL DRUM-P-55 Drum Positioner, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QXB DRUM-P-5523 1 / 2 "55 gal.€2,187.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-P-30 Drum Positioner, 30 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα
€2,136.20 /μονάδα