VESTIL DRUM-LRT-EC Drum Lifter, 44 x 40 x 82 Inch Size, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7QWW

VESTIL DRUM-LRT-EC Drum Lifter, 44 x 40 x 82 Inch Μέγεθος, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι

Στοιχείο: AG7QWW Μοντέλο: DRUM-LRT-EC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,889.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής και μεταφορέας τυμπάνων
Χωρητικότητα550 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Μέγεθος τροχίσκου6 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
Ύψος απορρίψεων63 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Περιστροφή μανιβέλας χεριού180 μοίρες
Ύψος77.19 "
Μέσα στο Straddle26 1 / 2 "
Τύπος ποδιούΣταθερό
ΠόδιαΣταθερό
Μήκος52.125 "
Ανύψωση ύψους63 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος63" (οριζόντια)
Πίσω Caster Dia.6"
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Περιστροφή180 μοίρες
κλίση120 μοίρες
Γωνία κλίσης120 μοίρες
Βαθμός κλίσης120 μοίρες
Κατακόρυφο ανυψωμένο ύψος59 "
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.5
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του φορητού ανυψωτικού τυμπάνου / περιστροφέα / μεταφορέα;

A. Ο φορητός ανυψωτήρας/περιστροφέας/μεταφορέας DRUM-LRT-EC Vestil έχει ομοιόμορφη χωρητικότητα 550 lb.

Ε. Μπορούν να μεταφερθούν όλοι οι τύποι τυμπάνων με αυτό το ανυψωτικό τυμπάνου / περιστροφικό / μεταφορέα;

A. Το Vestil DRUM-LRT-EC είναι συμβατό με χαλύβδινα τύμπανα μεγέθους 55 γαλονιών.

Ε. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτού του Vestil DRUM-LRT-EC;

Α. Αυτό το φορητό ανυψωτικό τυμπάνου / περιστροφικό / μεταφορέας είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για μακροχρόνια λειτουργικότητα και αντοχή.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να ελέγξετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ανυψωτικό τυμπάνου / περιστροφέα / μεταφορέα;

A.

  • Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα, τα εξαρτήματα σύσφιξης, τους τροχούς, τον φορέα και τους συνδετήρες για τυχόν ζημιές, ακατάλληλη εγκατάσταση ή χαλαρωμένα εξαρτήματα.
  • Επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν σημάδια διάβρωσης.
  • Ελέγξτε τις ραφές συγκόλλησης για ρωγμές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΒάθοςΠεριστροφή μανιβέλας χεριούΎψοςΠεριστροφήΚατακόρυφο ανυψωμένο ύψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL DRUM-LRT-ESJ Drum Lifter With Jaw, 44 x 40 x 78 Inch Size, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Χάλυβας | AG7QWX DRUM-LRT-ESJ(2) Περιστρεφόμενος44 "181 μοίρες78 "181 μοίρες53 "40 "€3,023.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-EC Drum Lifter, 44 x 40 x 82 Inch Μέγεθος, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο, Ατσάλι
€2,889.22 /μονάδα