VESTIL DOME-18 Ακρυλικός βιομηχανικός καθρέφτης θόλου, 360 μοίρες, κάλυψη απόστασης 18 πόδια, ασήμι | AG7QUA

VESTIL DOME-18 Ακρυλικός βιομηχανικός καθρέφτης θόλου, 360 μοίρες, κάλυψη απόστασης 18 πόδια, ασήμι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QUA Μοντέλο: DOME-18

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€98.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικός / εξωτερικός κυρτός καθρέφτης
Περίπου Απόσταση προβολής18 πόδια.
ΥποστήριξηΚανένας
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
Ύψος8"
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα κρεμαστή και γάντζοι S
Μέσα έξωIndoor
Μήκος18 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
ΥλικόΑκρυλικό
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικά Dia.18 "
ΧαρακτηριστικάΠλήρης θόλος
Οπτική γωνία360 μοίρες
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Απόσταση προβολήςΒάθοςΎψοςShapeΧαρακτηριστικάΟπτική γωνίαΠλάτοςΤιμή
VESTIL DOME-26 Ακρυλικός βιομηχανικός καθρέφτης θόλου, 360 μοίρες, κάλυψη απόστασης 26 πόδια, ασήμι | AG7QUB ΔΟΜΟΣ-2626 πόδια.28 "10 "-Πλήρης θόλος360 μοίρες28 "€154.62
VESTIL DOME-32 Ακρυλικός βιομηχανικός καθρέφτης θόλου, 360 μοιρών, κάλυψη απόστασης 32 ποδιών, ασήμι | AG7QUC ΔΟΜΟΣ-3232 πόδια.34 "13 "Πλήρης θόλοςΠλήρης θόλος360 μοίρες34 "€254.73
VESTIL DOME-36 Ακρυλικός βιομηχανικός καθρέφτης θόλου, 360 μοίρες, κάλυψη απόστασης 36 πόδια, ασήμι | AG7QUD ΔΟΜΟΣ-3636 πόδια.36 "15 "-Πλήρης θόλος360 μοίρες36 "€296.29
VESTIL DOME-H18 Ακρυλικός Βιομηχανικός Καθρέφτης Θόλου, 180 Μοίρες, Απόσταση Καλυμμένη 18 Πόδια, Ασημί | AG7QUG ΘΟΥΛΑ-Η1818 πόδια.9"8"-Half Dome180 μοίρες18 "€67.10
VESTIL DOME-H26 Ακρυλικός Βιομηχανικός Καθρέφτης Θόλος, 180 Μοίρες, Κάλυψη Απόστασης 26 Πόδια, Ασημί | AG7QUH ΘΟΥΛΑ-Η2626 πόδια.13 "10 "-Half Dome180 μοίρες26 "€97.33
VESTIL DOME-H32 Ακρυλικός Βιομηχανικός Καθρέφτης Θόλος, 180 Μοίρες, Καλυμμένη Απόσταση 32 Πόδια, Ασημί | AG7QUJ ΘΟΥΛΑ-Η3232 πόδια.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 μοίρες32 "€145.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DOME-18 Ακρυλικός βιομηχανικός καθρέφτης θόλου, 360 μοίρες, κάλυψη απόστασης 18 πόδια, ασήμι
€98.74 /μονάδα