VESTIL DOL-4848-8T Pallet Dolly, 8 Rollers, 48 x 48 Inch Size, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Aluminiuim, Tilt Deck

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QTW Μοντέλο: DOL-4848-8T

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€588.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Dolly
Χωρητικότητα6000 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 3.5"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος48 "
Ύψος4.13 "
Μήκος48 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων8
Αριθμός κυλίνδρων8
Ύψος εξέδρας4.5 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Roller Dia.3 1 / 2 "
Τύπος κυλίνδρουΦαινολική
Πλάτος κυλίνδρου3"
Μέγεθος48 "x 48"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου6,000 lbs.
ΣτυλΚλίση
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΑριθμός τροχίσκωνΜέγεθοςΣτυλΤιμή
VESTIL DOL-3636-10T Pallet Dolly, 10 Rollers, 36 x 36 Inch Size, 8000 Lb. Χωρητικότητα, Αλουμίνιο | AG7QRR DOL-3636-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "1036 "x 36"Κλίση€595.48
VESTIL DOL-3636-6NT Pallet Dolly, 6 Rollers, 36 x 36 Inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Αλουμίνιο | AG7QRT DOL-3636-6NT36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Μη κλίση€432.20
VESTIL DOL-3636-6T Pallet Dolly, 6 Rollers, 36 x 36 Inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRU DOL-3636-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Κλίση€432.20
VESTIL DOL-3636-8T Pallet Dolly, 8 Rollers, 36 x 36 Inch Size, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRV DOL-3636-8T36 "6000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "836 "x 36"Κλίση€535.44
VESTIL DOL-3642-10T Pallet Dolly, 10 Rollers, 36 x 42 Inch Size, 8000 Lb. Χωρητικότητα, Αλουμίνιο | AG7QRW DOL-3642-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "1036 "x 42"Κλίση€605.45
VESTIL DOL-3642-6NT Pallet Dolly, 6 Rollers, 36 x 42 Inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Αλουμίνιο | AG7QRX DOL-3642-6NT36 "-3 1/2 "x 3"-4.12 "6-Μη κλίση€449.40
VESTIL DOL-3642-6T Pallet Dolly, 6 Rollers, 36 x 42 Inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRY DOL-3642-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "636 "x 42"Κλίση€449.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DOL-4848-8T Pallet Dolly, 8 Rollers, 48 x 48 Inch Size, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Aluminiuim, Tilt Deck
€588.42 /μονάδα