VESTIL DHDC-66 Drum Truck Μονάδα διανομής και συγκράτησης | AG7QMJ

VESTIL DHDC-66 Drum Truck Μονάδα διανομής και συγκράτησης

Στοιχείο: AG7QMJ Μοντέλο: DHDC-66
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,806.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο εσωτερικού τυμπάνου και συγκράτηση Dolly
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος27 "
Μήκος72 1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόABS
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος72 1 / 4 "
συνολικό πλάτος32 "
Χωρητικότητα κάρτερ66 gal.
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠολυολεφίνη
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος32 "
Δουλεύει με30, 55 γαλλ. τύμπανα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)183.52
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • EPA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DHDC-66 Drum Truck Μονάδα διανομής και συγκράτησης
€1,806.88 /μονάδα