Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Οριζόντια ένδειξη στάθμης μετρητή τυμπάνου DGLI-4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QMC Μοντέλο: DGLI-4Cross Ref: 36JP51
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
€230.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης στάθμης ταινίας
Δέχεται βρύση3 / 4 "
Μετατόπιση Bung3 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1.75 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Τοποθέτηση 1 μεγέθους κλωστής3 / 4 "
Τοποθέτηση τύπου νήματος 1NPT
Διαστάσεις σπειρώματος3 / 4 "
Τύπος νήματος προσαρμογήςNPT
Υλικό μετρητήΆκαμπτος ορείχαλκος
Ύψος23.5 "
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μετρητής τοποθεσίας18 3 / 8 "
Υλικό μετρητή τοποθεσίαςΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Οριζόντια ένδειξη στάθμης μετρητή τυμπάνου DGLI-4
€230.88 /μονάδα