VESTIL DDB-C-42 Commerical Belt Driven Portable Blower, 4 Blade, 6.5A, 13500 High CFM, 1/2 HP | AG7QLA

Vestil DDB-C-42 Commerical Belt Driven Portable Blower, 4 Blade, 6.5A, 13500 High CFM, 1/2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLA Μοντέλο: DDB-C-42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,471.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χρώμα λεπίδαςΑσήμι, Αλουμίνιο
Blade Dia.42 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Μέγεθος λεπίδας42 "
Τύπος λεπίδαςΚουπί
Υψηλή CFM13500 CFM
CFM χαμηλή11000 CFM
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος96 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Gauge20 γκα
Ύψος45.5 "
Μέσα έξωIndoor
ΙονισμόςΟχι
Μήκος40.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps6.5A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΑφύπνισηΟχι
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Αριθμός Λεπίδες4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος40 1 / 2 "
συνολικό ύψος45 1 / 2 "
συνολικό πλάτος15 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου320 τετραγωνικά πόδια.
τηλεχειριστήριοΟχι
ΘερμοστάτηςΟχι
χρονόμετροΟχι
Τύπος UL507
Τάση120V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil DDB-C-42 Commerical Belt Driven Portable Blower, 4 Blade, 6.5A, 13500 High CFM, 1/2 HP
€1,471.78 /μονάδα