Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Κόφτης κεφαλής τυμπάνου DD-9, λαβή 15 ιντσών, λοξότμητη λεπίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QKU Μοντέλο: DD-9Cross Ref: 38UJ21
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
€112.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Deheader
ΧρώμαΜπλε
Βάθος4.5 "
λαβή Μήκος15 "
Ύψος5.5 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανοίγει το Drums Capacity30, 55 γαλλ.
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Αντικαταστάσιμες λεπίδεςΝαι
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil DDB-1-NS Ανταλλακτικές λεπίδες: Είναι σχεδιασμένες για φθαρμένα / κατεστραμμένα μπαλάκια χειροκίνητων αποκεφαλιστικών τυμπάνων που δεν σπινθηρίζουν για να προσφέρουν μέγιστη απόδοση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Ομοσπονδιακή OSHA των ΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαλαβή ΜήκοςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο VESTIL DD-10 Drum Deheader with Blade, Standard | AG7QKT DD-10Μπλε12 "5.25 "21 "Ατσάλι6.5 "€198.91
Εγχειρίδιο VESTIL DD-9-NS Drum Deheader with Blade, Non-spark | AG7QKV DD-9-NSΧαλκί15 "4"21 "Χαλκί6"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κόφτης κεφαλής τυμπάνου DD-9, λαβή 15 ιντσών, λοξότμητη λεπίδα
€112.96 /μονάδα