Ζυγαριά μεταφοράς τυμπάνου VESTIL DCR-SCALE, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QKA

VESTIL Ζυγαριά μεταφοράς τυμπάνου DCR-SCALE, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QKA Μοντέλο: DCR-SCALE

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,939.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Τύπος μπαταρίαςAA
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΓκρι, Μπλε
Ύψος17 "
Μήκος9.38 "
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταριών6
Πλάτος6.38 "
Δουλεύει μεDCR-880-M, DCR-880-H, DCR-880-H-HP, DCR-880-H-DC, DCR-880-H-HP-DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)23.81
Πλάτος πλοίου (cm)16.19
Κωδικός ΕΣ8423900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ζυγαριά μεταφοράς τυμπάνου DCR-SCALE, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€2,939.35 /μονάδα