VESTIL DCL-550 Drum Clutches, 30 Gallon, Steel Drum, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJK

VESTIL DCL-550 Drum Clutches, 30 Gallon, Steel Drum, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJK Μοντέλο: DCL-550

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 30 γαλονιών
Χωρητικότητα550 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος19.06 "
Κεφαλές τυμπάνουΚλειστό
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 gal.
Για υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Ύψος16 1 / 2 "
Μήκος12 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος δοκούΤιμή
VESTIL DCL-1000 Drum Cutcher, 55 Gallon Steel Drum, Overhead Lifting Chain | AG7QJJ DCL-10001000 lbs.55 gal.€230.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCL-550 Drum Clutches, 30 Gallon, Steel Drum, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€216.15 /μονάδα