VESTIL DCHT-1 Drum and Hand Truck, 500 Lb. Χωρητικότητα, Σκοπός Mutli

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJG Μοντέλο: DCHT-1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,111.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Τύπος ενέργειαςΟριζόντιος
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.16 "
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου4"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος28.9375 "
Drum Dia.18 1/4", 22 1/2"
Ύψος τυμπάνου11 5 / 8 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚούνια
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος59.81 "
Μήκος28.94 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Συνολικό βάθος28.9375 "
Πίσω Caster Dia.16 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος πίσω τροχίσκου4"
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος18 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)73.82
Πλάτος πλοίου (cm)65.41
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικό πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DCHT-1-FF τύμπανο και φορτηγό χειρός, 750 Lb. Χωρητικότητα, Mutli Σκοπός | AG7QJH DCHT-1-FF28.875 "59.88 "28.88 "750 lbs.Γεμισμένος με αφρό€1,467.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCHT-1 Drum and Hand Truck, 500 Lb. Χωρητικότητα, Σκοπός Mutli
€1,111.03 /μονάδα